TAKEMOTO
TAKEMOTOの ガラス・樹脂・金属容器
TAKEMOTOの びん/容器類
TAKEMOTOの パッキン等その他部品
PD-1024B2ポンプ(白)R150mmM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31275118
品番
6093010027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番
772-6155
材質
本体:PP、ノズル:PE
幅(mm)
28
高さ(mm)
204
質量(g)
11
奥行(mm)
28
注意
※6093010027(ポンプ)にオーバーキャップは付けられません。