セーフティグラス MILOR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31276676 品番9232 155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整範囲 レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー トラスコ品番116-2955 幅(mm)152 高さ(mm)48 質量(g)35 テンプル色ブルー/グレー レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする