DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31276807 品番 R701FY114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途冷・温水の設備配管用。 トラスコ品番207-1821 全長(mm)68.5 材質/仕上黄銅 高さ(mm)43 質量(g)397 使用温度範囲(℃)5〜110 最高許容圧力(MPa)3.2 アズワン品番64-8657-47 ハンドル長D(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする