マモリストカラーニット手甲

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3双) 注文コード31277935 品番#1740-3PNVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。

サイズフリー 用途一般作業 トラスコ品番122-2540 厚さ(mm)3 質量(g)100 長さ(cm)15 全長(cm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277935
2025-11-23
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

袖口が汚れるのでカバーに良いが、ゴムのほつれが早い
軍手並みの価格と量で有れば使い捨てで非常に良い

2025-11-05
用途:
塗装
その他業種

商品説明写真では3色なのに3色ではなく赤と紺の2色でした。

我慢して使います。

対象商品:
31277926
2022-10-28
用途:
塗装業
建設業・工事業

長さとフィット感がとても丁度よく、愛用させて頂いてます。

2022-07-07
用途:
電気工事
田中電気 様

洗濯したら、どんどんほつれて全く使いものならない、こんな商品は売らないで欲しいです.お金を捨ててしまった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする