※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルバス OHB-1100S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31278048 品番270490
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

OHB型は撹拌状態の確認が出来るガラス槽と保温カバー付きステンレス槽の2種類です。
撹拌しながら精度のよい温度制御をするため撹拌子が付属しています。
操作部は取り外して実験台のアングルなどに設置できます。
デジタル設定・表示(P.I.D制御)の温度調節器を採用、温度の設定確認が容易で高精度な温度調節が得られます。
別売りの外部温度センサを使用すると、サンプルの温度を測定する事ができます。

ヒーター(W)310 槽容量(L)約1.1 付属品棚板、PTFE撹拌子(Φ8×50mm)×1本 質量(kg)約1.7 電源電圧AC100V(50/60Hz) 入力3.5A、350VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268(突起物含む410)×215×150 温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 槽内寸法(Φ×Hmm)内径123×95 温度調節精度±0.3℃(設定200℃撹拌時) 温度調整範囲(℃)室温+5〜250 材質(水槽)SUS304 安全機能ヒューズ、過昇防止器、自己診断機能(上限リミッター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする