※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.5
食付
5P
注文コード
31278154
品番
LA-HT P4 M10X1.5 5P
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
4
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
26
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:86
材質
HSS
規格
JIS
呼び寸法
M10×1.5
等級
P4
下穴径(Φmm)
8.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
23
呼び
10
全長L(mm)
75
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
7
食付
5P
シャンク長ls(mm)
38
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)
四角部:8
シャンク四角部幅(mm)
5.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類