※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 食付5P 注文コード31278215 品番LA-HT P2 M2.5X0.45 5P
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び寸法・食付など93種類から選べます 他の種類を見る
溝数3 形状下穴:通り|止り 質量(g)3 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:80 材質HSS 規格JIS 呼び寸法M2.5×0.45 等級P2 下穴径(Φmm)2.11 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.5 全長L(mm)46 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 寸法lk(mm)四角部:5 シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする