※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 食付5P 注文コード31278258 品番LA-HT P2 M3X0.5 5P
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は呼び寸法・食付など93種類から選べます 他の種類を見る
溝数3 形状下穴:通り|止り 質量(g)5 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 材質HSS 規格JIS 呼び寸法M3×0.5 等級P2 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする