※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 食付1.5P 注文コード31278285 品番LA-HT P3 M4X0.7 1.5P
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は呼び寸法・食付など93種類から選べます 他の種類を見る
溝数3 形状下穴:通り|止り 質量(g)8 用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:82 材質HSS 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級P3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 ねじ長さ(mm)11 呼び4 全長L(mm)52 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付1.5P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(0.98MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする