※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8
食付
1.5P
注文コード
31278303
品番
LA-HT P3 M5X0.8 1.5P
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
10
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:83
材質
HSS
規格
JIS
呼び寸法
M5×0.8
等級
P3
下穴径(Φmm)
4.28
山数
0.8
ねじ長さ(mm)
13
呼び
5
全長L(mm)
60
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5.5
食付
1.5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
22
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類