※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6×1
食付
5P
注文コード
31278319
品番
LA-HT P3 M6X1 5P
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
溝数
3
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
12
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
規格
JIS
呼び寸法
M6×1
等級
P3
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
ねじ長さ(mm)
15
呼び
6
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
26
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
シャンク四角部幅(mm)
4.5
関連資料:
(0.98MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類