防虫ネット 目合1mm

(10件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31280236 品番 1.8m×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

無農薬・低農薬の強い味方です。
コナガ・アブラ虫等の侵入防止に適しています。
約1mmメッシュ、銀色テープで防虫効果があります。
メッシュの上から水やりができます。

幅(m)1.8 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 高さ(m)5 用途虫よけ効果や作物の育成促進。
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280218
2024-05-29
用途:
野菜の虫よけカバーとして
運輸・通信業

虫の害が少なくなりました。長さも丁度でした。小さい虫は入ります

1人が参考にしています
対象商品:
31280236
2022-05-16
用途:
庭の菜園で
森島商店 様

母が庭の菜園をつくり今年初めてキャベツの苗を植えて頑張っています。幅、長さともに庭先での菜園に広すぎず長すぎず網目も風や雨を絶妙に透してくれていい感じです。

対象商品:
31280218
2021-09-29
用途:
白菜や大根を植え付けた時の虫よけとして
農・林・水産業

生地もしっかりしていて適度の柔らかさもあり始めて購入したが非常に使いやすかった。

対象商品:
31280227
2021-07-27
用途:
露地野菜用虫よけシート
その他業種

使用感は抜群に良い。見た目も耐久性も良さそうな感じ。価格が1割下がれば言うことはないのだが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
31280245
2020-09-03
用途:
温室の出入り口に使用
農・林・水産業

値段の割にしっかりしている。
結構強めに張っても網目がズレないのがとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
31280245
2020-04-24
用途:
ベランダ菜園
運輸・通信業

インゲンとえんどう豆、トマト、食用ほおずきの栽培用に購入しました。
それぞれ、支柱を行灯型や直立型に立てて、こちらの防虫ネットで覆いました。
マンションの四階で南東北に面したルーフバルコニーのプランター栽培なので、強風時に負荷が掛かると、倒壊の恐れがあるので心配していたのですが、風の抜けが良くて雨は少し遮ることが出来るので、理想的な商品だと思いました。
昼間はネットの中は明るいけれど、直射日光を少しマイルドにしてくれます。

強いて言えば、ネットの端に紐や細めの支柱を通せる折り返しがあると更に便利だと思います。

対象商品:
31280236
2020-03-13
用途:
野菜の防虫

幅が2.1m位あると張るとき余裕がある 長さも6mあると2つ分使用できるのでその様なサイズガあれば良いなと思った 今回購入した物は
安価で満足しています

対象商品:
31280227
2020-05-05
用途:
菜園の防虫
製造業

広さ当たりの単価が安くて非常にコスパが優れていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする