防風ネット 目合4mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31280419 品番 2m×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

果樹・園芸植物などを強風から守ります。
強い風から作物や果実を守り、適度な網目が強風を和らげ、取扱いも簡単です。
風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。
端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。

幅(m)2 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 防風率(%)0.4 高さ(m)5 用途ベランダなどの目隠しや防鳥、犬・猫等の侵入防止などの多用途ネット。
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31280419
2021-06-28
用途:
風除け、鳥獣避け
農・林・水産業

2mのまん中にガイドロープが欲しい。他にはあった?

MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。該当製品にはロープありませんのでご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする