曜日別特売
1m×10m 防風ネット 目合4mm セフティー3 31280428

1m×10m 防風ネット 目合4mm セフティー3 31280428
1m×10m 防風ネット 目合4mm セフティー3 31280428

防風ネット 目合4mm

(1件のレビュー)
取扱停止中
幅(m)1
高さ(m)10
内容量1巻注文コード31280428品番1m×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

果樹・園芸植物などを強風から守ります。
強い風から作物や果実を守り、適度な網目が強風を和らげ、取扱いも簡単です。
風の弱い日も、適度な換気で熱がこもるのを防ぎます。
端ハトメ加工を施し、ロープ等で簡単にしっかり取付可能です。

用途
ベランダなどの目隠しや防鳥、犬・猫等の侵入防止などの多用途ネット。
幅(m)1材質ポリエチレン目合い(mm)4防風率(%)0.4高さ(m)10
注意
使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
火気の近くで使用しないでください。
人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280419
2021-06-28
用途: 風除け、鳥獣避け
農・林・水産業

2mのまん中にガイドロープが欲しい。他にはあった?

MonotaROからの回答

この度はご利用いただきありがとうございます。該当製品にはロープありませんのでご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする