ワインドマスター スマートシャッド パーフェクトセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック フックメイン:#2 注文コード31280490 品番3/4oz(21g)
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はフックなど3種類から選べます 他の種類を見る

すぐに「スロー&スイミングワインド」を始めることができる「ワインドマスタースマートシャッドパーフェクトセット」です。
「ラウンドDヘッド夜光」、「ワインドトレーラータイプナノ」 「ワイヤーリーダー」にワームは「ワインドマスタースマートシャッド90」で実績のある人気カラー「#2パールホワイト」、「#10夜光ラメ」、「#15夜光ピンクラメ」が各1本付属。
すぐにワインドゲームを楽しむことができます。

仕様トレーラーフック(#):1 セット内容ワインドマスタースマートシャッド90(3本)カラー#1:ソリッドホワイト、#4:夜光、#6:蛍光ピンクラメ 、ワインドマスターラウンドDヘッド(1本)夜光#2 、ワインドトレーラーシングルタイプナノ(1本)#1 品番WM-004 質量(g)21(3/4oz) フックメイン:#2 対象釣種:タチウオ 入数ワーム3本、ヘッド1本、トレーラーフック1本
注意
※画像は代表画像です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする