3.5×20cm U型ピン セフティー3 31280674

3.5×20cm U型ピン セフティー3 31280674
3.5×20cm U型ピン セフティー3 31280674

U型ピン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
寸法(cm)20
内容量1セット(10本)注文コード31280674品番3.5×20cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

径3.5仕様で丈夫で長持ち打ち込み時の変形が少ないです。
目立ちにくく、サビにくい黒塗装仕上げです。
地面に刺さりやすく、施工がしやすい先鋭仕様です。
施工後、八の字にピンが開く為、ピンが抜けにくいです。

用途
防草シートやビニールマルチ等の固定。
材質スチール径(Φmm)3.5寸法(cm)20
注意
先端部が鋭い形状になっていますので、取扱いにご注意ください。
火気の近くで使用しないでください。
使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31280683
2022-08-04
用途: 防鳥ネットを固定する
木曽三川ブルーベリーの里農・林・水産業

今まで自分で番線を切って作っていましたが土に刺すと開いたり曲がったりしましたがこの製品はそういうことが無くしっかりとしているので使い易い。

対象商品 : 31280683
2022-04-04
用途: わさび畑に黒マルチを張るため。

黒マルチに黒いピンのため落とした場合、良く見えない。
出来れば、派手な色たど助かります。
視認性の良い蛍光オレンジや蛍光の黄色のような色たと良いとおもいました。

対象商品 : 31280683
2020-05-16
用途: 農業でマルチ押さえとして使用
農・林・水産業

前回購入品が短かったので買い直ししました。商品は塗装もしっかりしてて大変良いのですが、消耗品なのでお値段を安くなると良いですね。

対象商品 : 31280656
2019-06-29
用途: 虫除けネットの押さえ等に使用します。

十分な太さがありがっちりした製品です。簡単に変形するようなことはないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする