桜幻 極細ネクタイユニット OGN-015

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 マッディアピール 注文コード31280745 品番#2 マッディアピール
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ファインチューンを施した「極細ネクタイ」3種類、「カスタムスイベルSSH」、「サーベルポイント ファインマスター」で構成されたファクトリーチューンリグ!
極細ネクタイで潮受けを最小限にしているので、激流を1ランク軽いシンカーで対応したいときや、通常のボリュームではバイトに持ち込むことが出来ないようなタフコンディションで効果を発揮します。
<ショートユニット>ショートカーリー2本のダブルチーム:フックは「サーベルポイント ファインマスター サイズSS」、セッティングは波動発生ポイントがシンカーに近いので、スーパーショートハリスを採用。
ショートカーリーならではの連続微波動をさらにファインチューンしたリグです。
<ロングユニット>ピンテール、ロングカーリーのネクタイコンビ:フックは「サーベルポイント ファインマスター サイズM」、セッティングはネクタイの波動発生ポイントに近づけるべくショートハリスを採用。
海苔やゴカイのような環形動物などスリムなベイトや、イワシなどのベイトイミテートとして最適。
その他、ピンテールとショートカーリー、ロングカーリーとショートカーリーなど、状況に応じてネクタイの組み合わせを変更することも可能です。

マッディアピール 品番OGN-015 対象釣種:タイラバ 入数2 使用鈎サーベルポイント ファインマスターSS・M カスタムスイベルSSH
注意
※画像は代表画像です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする