信越化学工業
信越化学工業の シーリング
信越化学工業の ガラス/サッシ回り
反応性シリコーンオイル カルビノール変性(両末端型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
31282406
品番
KF-6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
反応性、離型性、酸素透過性
タイプ
変性:カルビノール
比重
(25℃)0.98
屈折率
(25℃)1407
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
粘度(mm
2
/s)
(25℃)110
危険物の性状
非水溶性