曜日別特売
HB0295B-20 FATコンドル 専用ハンドル ハリケーン 31284016

FATコンドル 専用ハンドル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード31284016品番HB0295B-20
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm

用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする