有効画素数1600万画素
色オレンジ
質量(g)240(本体のみ)
付属品バッテリーパック(7.2V)、ACアダプター、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、交換レンズ×2、レンズフード、レンズキャップ×2、レンズリアキャップ、デコレーションリング、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106.5×33.3×64.6(突起部を除く)
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード
モニタ3.0型/約104万ドット可動式モニター/静電容量方式タッチパネル
Bluetooth非対応
Wi-Fi対応