SGS-15C グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業) 31284768 SGS-15C グルースティック 透明 SUNDRY(角利産業) 31284768

グルースティック 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15本) 注文コード31284768 品番SGS-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

色々な素材を簡単接着。

用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。 成分エチレン・酢酸ビニル樹脂60〜80%、粘着付与剤20〜40% 種類熱溶融系接着剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)7×100 温度(℃)【硬化】86±5、【溶融接着】160〜180 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする