専用バッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31286345 品番BA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ソーラー式電源装置BA-12SLAの増設と交換用のバッテリーです。
※バッテリータイプ=小型制御弁式鉛蓄電池
容量は、DC12V・12Ahです。
BA-12SLAには、本商品が1台増設できます。
BA-12SLAのバッテリーソケットに接続可能な専用コードを装着しています。
BA-12SLAのバッテリーの交換時期は、通常の使用で3年です。

質量(kg)約3.9 定格容量12Ah 公称電圧(V)DC12 バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池 使用周囲温度(℃)-15〜+50(結露・氷結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする