TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 非常用電源
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 非常用電源オプション
ACアダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31286720
品番
DC-1115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
約240
出力電圧(V)
DC11
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(mA)
150
使用周囲温度(℃)
-10〜+40
消費電力(VA)
8以下
設置場所
屋内
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100