オールマイティSSU21H

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 01:ホワイト×ゴールド 注文コード31287054 品番F1GA231201265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色16種類から選べます 他の種類を見る

オールマイティSSU 21H限定商品『アニマルデザイン』
エンボス加工が印象的な人工皮革を全面に採用。
3本ベルトのデザインに、心強い防塵性能を秘めたハイカット。
アッパーにはオール人工皮革採用。さらに細部にこだわりの防塵設計&ハイカットデザインで、粉塵やホコリの侵入を抑えます。
さらに3本ベルトが足首をがっちりサポート。クッション性、耐滑性にも優れたタフな一足。ディテールまでこだわったデザインで、現場の声に応えます。

用途建築業・製造業 形状ハイカット 01:ホワイト×ゴールド サイズ(cm)26.5 規格JSAA規格A種 標準質量(g/片足)約400(26.0cm片方) 機能衝撃吸収、耐滑 足幅EEE 材質(甲)人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)なし 甲被タイプマジック 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31287054 F1GA231201265 03692449 F1GA220501265 オールマイティSSU21H mizuno(ミズノ) オールマイティSSU21H mizuno(ミズノ) 1足 12,880 税込14,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31287054
2025-02-07
用途:
建築現場
その他業種

デザイン可愛い!履き心地は安定のミズノ。間違いないですね。動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする