靴カバー(帆布)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード31287193 品番No9710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

・丈夫な帆布を使用した靴カバーです。
・靴を履いたまま作業可能
・靴の上から被せる帆布製の靴カバーです。
・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい靴カバーです

生成 区分繰り返し利用 タイプショート 種別シューズカバー 材質ポリエステル・綿 寸法(mm)約110×285 サイズフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする