※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSQA-Z/RSDQA-Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 チューブ内径(Φmm)20 作動方式(T)単動引込み形 注文コード31287358 品番RSDQA20-20TZ
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など14種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式(T)単動引込み形 取付支持形式(A)両端タップ 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 ポートねじの種類(-)Rc ロッド先端形状(-)丸棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする