クリーンスティック

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 31288557 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。

材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 材質(ヘッド)PU(ポリウレタン) 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、柄/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(ヘッド)幅16・厚さ10×25 全長(mm)129 用途精密機械のクリーニング等に
注意
※用途以外の使用はしないでください。※人体向けにご使用にならないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
工場内作業用
株式会社河宗 様

機械回りの微妙なサイズに適しておりとても助かっています

2025-04-09
用途:
クリーンルームの機器のコンタミ除去用

今回初めて購入いたしましたが、現場うけ良好でした。

2024-10-01
用途:
プリンタの清掃
製造業

プリンタの清掃に活用しています。ポリウレタンの質感がちょうど良いと担当からの評価でした。
コスト的にもメーカー純正品に対してメリットも大きかったので、継続的に購入させていただいています。

対象商品:
31288523
2023-12-19
用途:
モバイル機器の充電口の掃除
運輸・通信業

先端が平べったく潰れるので、モバイル機器の充電口の掃除に使います。テーブルタップの差込口の掃除にも使えます。

2024-09-24
用途:
清掃

もう少しサイズが大きいと思っていましたので、考えていたところとは違うところで試してみます

対象商品:
31288557
2022-09-13
用途:
装置の組み立て作業時の部品の清掃に使用する。
I.R.P. 様

持ち手の長さが変更できれば 奥行のある部品にも使用できます。

対象商品:
31288557
2022-08-08
用途:
機械のメンテナンス

使いやすいサイズ感、あとはコストパフォーマンスの良さです。

対象商品:
31288566
2021-10-20
用途:
機械のメンテナンス

布のような先端の物を探していました。写真だと判断が難しかったのですが、試しに購入してみました。求めていたものでした。細かなところもメンテナンスできます。
スポンジ状の物との違いをわかりやすく示してくれると購入しやすいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
静電気防止綿棒でしょうか。
回答:
違います。
静電気を防止できる仕様ではございません。
2024-05-30
質問:
吸水性について教えて下さい。
回答:
データの用意がございません。
2024-05-30

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする