フルフェイスヘルメット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31289345 品番 BH-35S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全性に優れたフルフェイスタイプのヘルメットです。

サイズフリー(約57〜60cm) シルバー 用途自動二輪乗車用ヘルメット 材質ABS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31289345
2022-07-24
用途:
通勤(原付き)
運輸・通信業

通常、キャップなどは56センチ、サイズでいうならMサイズを利用。
少し大きかったのですが、調整用のちょっとしたスポンジ(隙間テープみたいなもの)が付属されており、内側に貼り付けたところ、ちょうど良くなりました。
ただ、メガネは、とてもかけにくいです。
フルフェイスなので、当然と言えば当然ですが、掛けたままでは被れないし、被ったあとに、レンズを開いて無理矢理押し込まなければならないので、そのうち眼鏡が壊れる恐れがありますし、グリグリ押し込んでいるときに、髪型も崩れます。
それから、眼鏡がかけにくいと言っておきながら、あご部分の隙間は大きいので、風が入ってきます。
原付き以外のツーリングで、インカムを使ってみましたが、風の音で相手の声が聞き取りにくかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする