ラスティングブル #013

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31289668 品番 #013
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。

サイズ(cm)26 グレーカモ 靴タイプスニーカー 甲被タイプスリッポンタイプ 形状ローカット 材質(アッパー)8合帆布 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)270 機能軽量 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31289695
2022-10-15
用途:
室内 立ち仕事
サービス業

履き心地はいいのですが、汚れたので水洗いしたら一度でインナーソールが剥がれました。

インナーソールの裏側が紙製で洗うとボロボロになってしまいます。

デザインも履き心地もよいのですが、耐久性に難ありです…

対象商品:
31289695
2022-05-18
用途:
建設作業時。
建設業・工事業

少し耐久性が弱いですがデザインが気に入っているのでリピートしています。

対象商品:
31289677
2021-03-02
用途:
仕事でも普段ばきでも
建設業・工事業

履きやすい。仕事中は足袋なので行き帰りの運転中や、犬の散歩などに履いて。踵に穴が開くまで、二年くらいは履ける。また色々種類を出して欲しい!

2019-10-20
用途:
機械作業
株式会社サンプラス 様

カテゴリで先芯つきと騙されました。。。。。。。。。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
ご返品をご希望の場合、お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする