TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケースクローゼット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(9個)
注文コード
31289845
品番
FITS-L30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な前枠付きで、積み重ねてもたわみにくく、引き出しやすいです。
上下に凹凸を施しており、積み重ねてもずれにくいです。
組み合わせ次第で収納スペースに最適な高さと段数が選べます。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチロール樹脂
色
カプチーノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×53×30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×48.2×25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません