不動技研
不動技研の デスク・テーブル
不動技研の デスク周辺用品
不動技研の ファイルワゴン
スマートワゴンFit W250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
31291157
品番
F-2593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使い勝手のよいオープンワゴン。
キッチンやリビングでの収納に。
出し入れのラクな広い開口部。
カンタンな組立て式。
ラクに移動できるキャスター付き。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
26×45×80.2
質量(kg)
2.5
材質
ポリプロピレン
間口(mm)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×45×80.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません