- シューズストレージワイド 吉川国工業所 31291464

シューズストレージワイド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(15個)
アイボリー
段数5
内容量1セット(15個)注文コード31291464品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

省スペースに靴と傘をたっぷり収納。靴べらやブラシが掛けられるフック付き。傘立ての水受け皿は取り外して掃除が可能。

段数5アイボリー材質ポリプロピレン質量(g)2220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×31×87、収納時:480×310×160収納の目安靴10足、傘5本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29191953
2021-05-10
用途: スリッパ置き場
製造業

一般的なスリッパを2足ずつ置くとピッタリサイズです。
安価で購入出来、狭い場所にも置けたので満足です。

対象商品 : 29191953
2020-07-18
用途: 靴の収納
サービス業

組み立ても10分ほどででき、軽くかさばらないので使用しやすいです。
欲をいえば、ブーツをしまえるように連結ジョイントか、専用の長い棒が付いていると嬉しいです。

対象商品 : 29191944
2020-06-12
用途: 職員下駄箱
教育・研究機関

段の間がやや狭いので、靴が入れにくいようなときもありますが、問題なく使用できます!商品自体は軽いので(それが良くて購入します)屋外に置く場合、風で飛んでしまうかもしれないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする