はさんでハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(60個) 注文コード 31291480 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

カモイ・ナゲシなどに取り付けられるハンガー掛け!
カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。
ハンガー14本掛け。アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。
掛けたハンガーがずれないように凹凸機構になっています。

材質本体・ハンガー:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール ホワイト 質量(g)90 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×2.1×21

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする