MOS-16 組み合わせて使える収納トレー ライクイット 31291507

組み合わせて使える収納トレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(25個)
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×130
内容量1セット(25個)注文コード31291507品番MOS-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

組合せ自在な収納システムブロック式構造で組合せ自由自在。
収納するモノに合わせてタイプを選べるMOS収納用品シリーズ。
サニタリースペースやクローゼット、メタルラックなど、場所や生活スタイルに合わせて自由に組合せ。
サッと取りだせるオープンタイプ。何段も積み重ね出来ます。

ホワイト材質ポリプロピレンサイズワイドS耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×130アズワン品番65-0361-89

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする