囲
囲 消火器カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31291620
品番
359-0600
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した消火器カバーです。
幅(mm)
276
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
530
材質(本体)
スチール
種類
ボックス型
奥行(mm)
206
注意
※本体には最初から標識シールが1枚内側に貼ってあります。