血圧計用腕帯 (太腕用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31292163 品番HEMCUFFR22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
質量(g)140 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×80 寿命腕帯:1日6回の測定で1年程度 チューブ長さ(m)0.6 適合腕周(cm)17〜32
注意
※本製品にはエアプラグが付属しません(別売です)。
※エアプラグは捨てずに新しい腕帯へつけ替えてお使いください。
※腕帯寿命は1日6回の測定で、1年程度です。血圧を正確に測定するために早目の交換をおすすめします。
※空気漏れが生じたら新しい腕帯をお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31292163
2022-09-07
用途:
交換部品

もしかしたらと探してみたらあったので購入しました 品番違っても使用できそうなものもありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする