定格電圧(V)DC12-24
色ライトグレー
種別A A DC12-24V ライトグレー
質量(g)160
保護構造IP54(正方面パネル取付、フロントのみ)
使用温度範囲(℃)-20〜55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)□80×D94.7
適合規格EMC指令(EN 61000-6-4・EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A、UL464・CSA-C22.2 No.205-M1983
最大消費電力(W)4
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
電圧許容範囲DC10.8-26.4