ニットワークシャツ(半袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31292547 品番F2JC8590142XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。
不快な臭いを軽減する消臭テープを内蔵しています。

ディープネイビー サイズ2XL 機能DynamotionFit、消臭 混率(%)綿58、ポリエステル42 種別半袖シャツ 身長(cm)82 胸廻(cm)117 肩幅(cm)50.3 袖丈(cm)26 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする