ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584

ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584
ND-3506 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン ベストコ 31292584

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ディープパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード31292584品番ND-3506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
深型形状で両側注ぎ口付

適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約455×260×105マーブル質量(g)約530サイズ(cm)24深さ(mm)71表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする