ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749

ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749
ND-5097 ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH ベストコ 31292749

ヴォランテ ネオパープルダイヤモンドコート ディープパン IH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード31292749品番ND-5097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

内面はパープルダイヤモンドコート+ゴールドマーブルコート加工
耐摩耗性試験100万回クリア
外面は汚れが目立ちにくいパープル+ゴールドマーブル加工
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強いアルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます
オール熱源対応

適合IH(オール熱源対応)材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約473×284×114パープル質量(g)約780サイズ(cm)26深さ(mm)77表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする