テックシールドジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2XL 注文コード31293073 品番F2JE8583052XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品はサイズ18種類から選べます 他の種類を見る

防風性と快適な着心地を実現するワーキングウエア、テックシールド
肌あたりの良いストレッチ素材と表地の間に防風フィルムを挟み込むことで防風性と快適性を同時に実現。体の熱を奪い、寒さの要因となる外気を防風フィルムがシャットアウト。冷気を通しにくい構造です。

アロイグレー サイズ2XL 機能DynamotionFit、消臭テープ、防風ストレッチ素材 混率(%)[表地]本体:ポリエステル100、切替部:ナイロン100、[裏地]ポリエステル100 仕様再帰反射パイピング、調整タグ、2本ペン差し、ペン差しスリット 種別長袖ジャケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする