ベストコ
ステンレス製 カレースプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
31293598
品番
LD-683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
約186
寸法(mm)
約186×35
色
シルバー
質量(g)
約38
食器の種類
洋食器
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
箸・カトラリー・箸置き
スプーン
ステンレス製 カレースプーン ベストコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります
スプーン
フォーク
取り分け用カトラリー/サラダサーバー
箸
箸置き・カトラリーレスト
テーブルナイフ・デザートナイフ
蓮華(れんげ)
カトラリーセット
バターカッター・バターナイフ
シェアする
マイページ