ベストコ
木製サーバースプーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(mm)
約170
サイズ
M
注文コード
31293650
品番
LD-688
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
長さ・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
口当たりが優しい木製スプーン
材質
天然木 表面塗装の種類:天然うるし
長さ(mm)
約170
寸法(mm)
約170×35×20
色
木目
サイズ
M
質量(g)
約10
食器の種類
洋食器