曜日別特売
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905

813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905
813 マンダムLightCool#813 丸五 31293905

マンダムLightCool#813

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
マーブル
内容量1足注文コード31293905品番813
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丸五史上もっとも軽い先芯入りワークシューズ。アッパーに通気性の良いメッシュ、ソールに軽さとクッション性を兼ね備えたEVAを使用することで業界最軽量クラスの軽さを実現しました。

マーブル質量(g)250サイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革+合成繊維機能通気、軽量、先芯入り(樹脂)材質(底部)EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする