防風ストレッチハイネックハーフジップシャツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31294069 品番 F2JJ858062M
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

防風性と快適性を同時に実現したハイブリッドコンプレッション。
防風ストレッチ素材。外気をシャットアウト。

チャイニーズレッド サイズM 機能DynamotionFit、消臭テープ 混率(%)ポリエステル91%、ポリウレタン9%、前見頃:ポリエステル100% アズワン品番64-8516-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31294087
2022-12-02
用途:
普段用
アクリサイン研究所 様

自分のサイズは通常XLで丁度良いのですが本製品のXLはピチピチギュウギュウ密着で動きが取れない窮屈な製品でした。(タグでXLを確認済み)
着丈や袖の長さは良いけど、袖も身ごろもMサイズかと思う程窮屈で着たら脱ぐのに一苦労。返品したかったけど袋破いて商品タグ切り落としたから無理!!二度と買わないし勧めも出来ない商品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする