曜日別特売
61 マンダム#61 丸五 31294185

61 マンダム#61 丸五 31294185
61 マンダム#61 丸五 31294185
61 マンダム#61 丸五 31294185
61 マンダム#61 丸五 31294185
61 マンダム#61 丸五 31294185
61 マンダム#61 丸五 31294185

マンダム#61

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)25
ホワイト
内容量1足注文コード31294185品番61
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

広い履き口を丸みのあるゆったりしたつま先を採用したサボタイプ。これまでの防水シューズにない快適な履き心地を提供します。

ホワイト質量(g)285サイズ(cm)25材質(アッパー)PVC機能防水、耐油、耐滑、帯電防止材質(底部)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31294124
2025-11-20
用途: 構内作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

これは最高でした。
とにかく床が濡れていても滑らない。
自分のサイズで購入しましたが
キツくもなく、ブカブカでもなく
丁度良いサイズ感で、動きやすいです。
防水性の高い靴ですが、構内作業が中心な為
足が蒸れるのが気になり、ポンチで穴あけをして
通気性を良くして使っております。

2025-05-26
用途: 厨房にて
アニマコーヒー卸売・小売業

普段レディース23.5㎝を履いている人用に購入。脱ぎ履きしやすく、中敷きの通気性がいいのと洗えるのがよい。値段以上の性能だと思います。

2025-05-08
用途: 普段使い
医療・福祉・介護関連業

この手の大きいサイズのサンダルがあまりないので助かります、インソールが外れるので洗いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする