mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の バッグ・キャップ
mizuno(ミズノ)の キャップ
mizuno(ミズノ)の ニット帽/ワッチキャップ
ブレスサーモニットキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31294324
品番
F2JW858014F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
色
ネイビー
サイズ
フリー
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル90%、ポリエステル7%、合成繊維(ブレスサーモ)3%
アズワン品番
64-8516-49
適合頭囲(cm)
56〜60