F3JDB80114 ワーキングバックパック mizuno(ミズノ) 31294419

 

F3JDB80114 ワーキングバックパック mizuno(ミズノ) 31294419
F3JDB80114 ワーキングバックパック mizuno(ミズノ) 31294419
F3JDB80114 ワーキングバックパック mizuno(ミズノ) 31294419

ワーキングバックパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード31294419品番F3JDB80114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
9,000

荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。
サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。

ネイビー材質ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)質量(g)960容量(L)35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×500アズワン品番64-8517-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31294428
2024-02-25
用途: 工事現場への通勤時
その他業種

駅等で作業する際など、ヘルメットや作業着等を一般の人達に見られてはならない場面で重宝しました。ミズノの商品なのでスポーツバッグのような体裁を保ちつつ、大容量なので安全帯や道具類等をまとめて収納できスッキリ持ち運ぶ事ができます。
外側のポケットも使いやすい配置とサイズ感で大変満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 31294419
2023-01-29
用途: スポーツ用具バッグにも
教育・研究機関

とにかく軽いし丈夫そう、靴から上着から何でも入る。サッカーボールも余裕で入る。作業用途以外にも幅広く使える。写真ではワンストラップに見えるが、両肩に背負えるリュックです。やはり、色は黒がほしかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする