YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31294823
品番
LS-SP V P2 M6×1 L150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
呼び寸法・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
食付
2.5
溝数
3
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
TiNコーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
ピッチ
1
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
150
等級
P2
ねじ径
M6
呼び
M6
全長L(mm)
150
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
スパイラル溝角度(°)
40
メーカー商品コード
VSNMQ6.0ML15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。