SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の パッキン等その他部品
シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
31295339
品番
017200-8021A
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途
GLS-80白キャップ用
材質
シリコンPTFE
質量(kg)
0.02
高さH(mm)
3
幅W(mm)
78.4